Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 4 DS1023-1*4S21


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035635
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1023-1*4S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
100er Pack Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 4 DS1023-1*4S21

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 4

Bauform: Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 4
Polzahl Gesamt: 4
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Stift-Ø: 0.60 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: DS1023-1*4S21
Typ: DS1023-1*4S21
Länge (Tiefe): 10.16 mm
Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard)
Industrieverpackung: Nein
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Kategorie: Buchsenleiste (Standard)
Breite: 2.54 mm
Max. Temperatur: +105 °C
Buchsenform: Vierkant
Höhe: 8.5 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: DS1023-1*4S21
EAN: - - - - - - - - -
Max. Drehzahl: 4500 /min
Schnittbreite: 1.5 mm
Spanwinkel: 20°

Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1023-1*4S21
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,017*
€ 0,1217*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,208*
1 Tag
6187
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,264*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,53*
€ 42,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,84*
€ 50,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 35,66*
€ 42,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,60*
€ 41,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 32,40*
€ 38,56
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 31,86*
€ 37,91
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 31,53*
€ 37,52
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3153* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.