Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Econ Connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 2 BLG1X2


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035376
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BLG1X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
econ connect buchsenleiste
buchsenleiste
100er Pack Econ Connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 2 BLG1X2

Econ Connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 2 BLG1X2

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 2

Bauform: Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 2
Polzahl Gesamt: 2
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 1000 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0
Stift-Ø: 0.64 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.15 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: BLG1X2
Länge (Tiefe): 5.58 mm
Industrieverpackung: Nein
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Kategorie: Buchsenleiste (Standard)
Typ: BLG1X2
Höhe: 8.5 mm
Max. Temperatur: 105 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Breite: 5.58 mm
Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard)
Temperaturbereich: -40 - 105 °C
Hersteller-Nr.: BLG1X2
EAN: - - - - - - - - -
Kugeldurchmesser ca. 27 mm

Weitere Suchbegriffe: econ connect, BLG1X2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0486*
2 Tage
856
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0669*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,13*
€ 17,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,67*
€ 21,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,36*
€ 17,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,86*
€ 16,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 12,13*
€ 14,43
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1213* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.