Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Econ Connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 8 BLW1X8


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035230
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BLW1X8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
econ connect buchsenleiste
buchsenleiste
100er Pack Econ Connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 8 BLW1X8

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 8

Bauform: Buchsenleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 8
Polzahl Gesamt: 8
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 1000 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0
Stift-Ø: 0.64 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.50 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: BLW1X8
Kategorie: Buchsenleiste (Standard)
Typ: BLW1X8
Höhe: 8.5 mm
Max. Temperatur: 105 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Breite: 20.82 mm
Temperaturbereich: -40 - 105 °C
Industrieverpackung: Nein
Länge (Tiefe): 20.82 mm
Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard)
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: BLW1X8
EAN: - - - - - - - - -
10 m (LGL 9,6 m + LGF 0,4 m)

Weitere Suchbegriffe: econ connect, BLW1X8
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,208*
1 Tag
79
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,283*
Lager 1039
79
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,73*
€ 45,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,71*
€ 54,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 38,10*
€ 45,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 36,89*
€ 43,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 34,47*
€ 41,02
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 33,89*
€ 40,33
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 33,73*
€ 40,14
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3373* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.