Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATO 7078112 N Unitrack Gebogenes Gleis 45° 216mm 4St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
KATO
KATO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7078112
EAN/GTIN:
     4007246781126
Suchbegriffe:
Gleise
kato n gleis
gleise
gleise n
KATO 7078112 N Unitrack Gebogenes Gleis 45° 216mm 4St.

Vom japanischen Hersteller KATO stammt ein N-Gleis mit Bettungskörper. Die Gleise sind sehr robust und eignen sich daher auch für den schnellen Aufbau zwischendurch, also ideale Partner, wenn Sie nur einmal schnell ein paar Testgleise legen wollen. Durch die verdeckt angebrachten Schienenlaschen erfüllen diese Gleise auch die strengen Auflagen für Kinderspielzeug, so dass Sie diese Schienen bedenkenlos in Kinderhand geben können. Eine Besonderheit sind die flachen Unterflurantriebe in den Weichen. Im Gleiskörper versteckt sich ein äußerst robuster und durchzugsstarker Magnetspulenantrieb. Durch die besondere Konstruktion bleibt das Gleissystem aber trotzdem sehr niedrig und vorbildnah.

Baugröße: N
Herst.-Teilenr.: 7078112
Kategorie: N Kato Unitrack
Gleisbauart: Gebogenes Gleis
Radius (Modellbahn): 216 mm
Winkel: 45 °
Inhalt: 4 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: N Kato Unitrack
Hersteller-Nr.: 7078112
EAN: 4007246781126
Gewinde: M5

Weitere Suchbegriffe: 4949727007182, KATO, 7078112
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,23*
€ 11,74*
1 Tag
17
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 11,75*
Lager 1039
17
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,82*
€ 24,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,16*
€ 28,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,07*
€ 28,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,25*
€ 27,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,11*
€ 26,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,46*
€ 25,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,82*
€ 22,40
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.