Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 7188 Start-Set Landschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch
Busch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034929
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     W029891
EAN/GTIN:
     4001738071887
Suchbegriffe:
Einsteigersets H0
Geländebau H0
einsteigersets h0
Busch 7188 Start-Set Landschaft

In diesem Riesen-Landschaftsbau-Paket ist alles enthalten, was man zur Gestaltung eines Modellbau-Geländes benötigt.

Wabenplatten mit Steckverbindern · Drahtgewebe · Gipsgewebe · Geländekrepp · Geländebau-Mörtel · Mörtelbecher · Seepapier · Seefolie · Streupulver in verschiedenen Grüntönen · Modellbau-Sand · Laubflocken · Selbstklebende Straße · 10 Tannen · Geröllsteine · Islandmoos in verschiedenen Farben · 6 Sonnenblumen · 2 Tunnelportale · 1 Waldhütte mit Giebeldach.

Baugröße: H0
Kategorie: Start-Set
Themengebiet: Landschaft
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Start-Set
Hersteller-Nr.: 7188
EAN: 4001738071887
Einbaumaß: 120 x 120 x 65 mm
Maße (Abdeckung): 146 x 146 mm

Weitere Suchbegriffe: Busch, 7188
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.