Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack SWG 1861455080 Spanplattenschrauben 4.5mm 50mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl verzinkt 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034715
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1861455080
EAN/GTIN:
     4009155254685
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben 4,5x50 verzink...
3er Pack SWG 1861455080 Spanplattenschrauben 4.5mm 50mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl verzinkt 10St.

SWG 1861455080 Spanplattenschrauben 4.5mm 50mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl verzinkt 10St.

Kopfform: Senkkopf
Inhalt: 10 St.
Länge (Tiefe): 50 mm
Produkt-Art: Spanplattenschrauben
Kategorie: Spanplattenschrauben
Antrieb: Kreuzschlitz Pozidriv
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4.5 mm
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
Hersteller-Nr.: 1861455080
EAN: 4009155254685
Gewindelänge: 15 mm

Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube verzinkt, SWG, 1861455080
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 3,42*
1 Tag
23
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,43*
Lager 1039
23
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,62*
€ 17,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,40*
€ 20,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,03*
€ 17,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,20667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.