Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 1861455080 Spanplattenschrauben 4.5mm 50mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl verzinkt 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W020221
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1861455080
EAN/GTIN:
     4009155254685
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben 4,5x50 verzink...
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
4.5 mm
Länge:
50 mm
Durchmesser:
4.5 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Spanplattenschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 3,42*
2 Tage
23
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,43*
7 Tage
23
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,64*
€ 17,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 10,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.