Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Faber Kabel 030026 Schlauchleitung H05VV-F 4G 2.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034469
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     W007451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 4g2,5
schlauchleitung
1m Faber Kabel 030026 Schlauchleitung H05VV-F 4G 2.50mm² Schwarz Meterware

Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen; Für Hausgeräte auch in feuchten Räumen. Geeignet für Koch und Wärmegeräte, vorausgesetzt, dass die Leitung nicht mit heißen Teilen in Berührung kommt oder Wärmestrahlung ausgesetzt ist. Nicht für die ständige Verwendung im Freien.

Kategorie: Schlauchleitung
Kabeltyp: H05VV-F
Anzahl Adern: 4 G
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Querschnitt: 4 G 2.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Harmonisiert
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 10.70 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Prüfspannung: 2000 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 3
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 5
Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig; blank
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 030026
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C
Prüfzeichen: nach VDE 0285-525-2-11
Typ: H05VV-F
Produkt-Art: Schlauchleitung
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 030026
EAN: - - - - - - - - -
halbstarr

Weitere Suchbegriffe: h05vv-f 2,5mm2, Faber Kabel, 030026
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,35* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.