Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0f Feldbahn Gleis 12301 Gerades Gleis 33.3mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H0f
H0f
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034346
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     W00245
EAN/GTIN:
     4001738123012
Suchbegriffe:
Gleise
gleise h0f
gleise
gleise busch
H0f Feldbahn Gleis 12301 Gerades Gleis 33.3mm 1St.

Das H0f Feldbahngleissystem:
Das maßstäbliche Feldbahngleissystem in der Spurweite 6,5 mm (entspricht ca. 600 mm im Original) ist eine komplette Neuentwicklung.
Die Gleise haben den bei Feldbahnen üblichen großen Abstand der Schienenschwellen. Das besondere an diesen Gleisen sind integrierte Metallstreifen, die für den erforderlichen, magnetisch erhöhten Anpressdruck der Loks sorgen. Die Stromaufnahme zwischen den Rädern der Loks und der Schienen wird auf diese Weise verbessert und eine vorbildgerecht langsame und ruckelfreie Fahrt bei hoher Durchzugskraft ermöglicht. Die neuen Feldbahngleise eignen sich dadurch auch für die Grubenbahn von Busch.
Das Gleissystem bietet zahlreiche Variationsmöglichkeiten für verschiedenste Gleispläne mit abwechslungsreichem Fahrbetrieb und ist auch auf das Busch Feldbahn-Brückensystem abgestimmt.

Baugröße: H0f
Herst.-Teilenr.: 12301
Kategorie: H0f Feldbahn Gleis
Gleisbauart: Gerades Gleis
Altersklasse: ab 15 Jahre
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 33.3 mm
Produkt-Art: H0f Feldbahn Gleis
Hersteller-Nr.: 12301
EAN: 4001738123012
Anschluss: 13-mm- Sechskantschaft
Durchmesser: 105 mm
Schnittleistung: 10-25 kg
Fluss: abwärts

Weitere Suchbegriffe: 4001738123012, Busch, 12301
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 8,72*
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 8,73*
Lager 1039
51
€ 6,99*
ab € 11,85*
€ 15,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.