Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR CM46 Stromzange digital CAT IV 300 V, CAT III 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR
FLIR
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033718
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     CM46
EAN/GTIN:
     0793950370469
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Vielfachmesszange
Strommesszangen
FLIR CM46 Stromzange digital CAT IV 300 V, CAT III 600V Anzeige (Counts): 6000

CAT IV 300 V, CAT III 600 V
MAX/MIN/AVG-Aufzeichnung sowie Frequenz- und Diodenmessung
Accu-Tip ermöglicht genauere Strommessungen an kleineren Drähten

Die FLIR CM4X Clamp Meter Familie umfasst drei professionelle und erschwingliche True RMS Meter, die für gewerbliche und private Elektriker entwickelt wurden. Das CM42 und CM44 verfügen über eine AC-Klemmungsmessung, und das CM46 bietet sowohl eine AC/DC-Messung, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen. Jeder Zähler ist mit einem hellen, hintergrundbeleuchteten Display ausgestattet, das die Bedienung im Schaltschrank erleichtert. Die Accu-Tip™-Technologie liefert Stromstärkemessungen an kleinen dimensionierten Drähten genauer - bis zu einer Zehntelstelle. Alle Modelle bieten MAX/MIN/AVG-Aufzeichnung, Frequenzmessung und Erkennung elektrischer Felder, um das Vorhandensein von Spannungen und die relative Stärke des Feldes zu bestimmen. Die CM4X Clamp Meter Familie besteht aus einem vergossenen, griffigen Design und ist langlebig genug, um einem Sturz von zwei Metern standzuhalten, und der schlanke Formfaktor ist praktisch, um sie in Ihrer Werkzeugtasche überall hin mitzunehmen.

Robust gebaut, um Ihnen eine lange Lebensdauer zu bieten
Großes, helles, hintergrundbeleuchtetes Display für gut lesbare Messwerte
Robustes, vergossenes, griffiges Design und schlanke, tragbare Größe

Messbereich V/DC min.: 0.1 V
Messbereich V/DC max.: 600 V
Messbereich V/AC min.: 0.1 V
Messbereich V/AC max.: 600 V
Messbereich A/DC min.: 0.1 A
Messbereich A/DC max.: 400 A
Messbereich A/AC min.: 0.1 A
Messbereich A/AC max.: 400 A
Messbereich Widerstand: 60 k?
Messbereich Kapazität: 2500 µF
Messbereich Frequenz: 50 - 400 Hz
Temperatur: -40 bis 400 °C
Grund-Genauigkeit ± %: 1.0 %
Messart: True RMS
Spannungs-Versorgung (Details): 2 x Micro Batterien Typ (AAA)
Höhe: 37 mm
Breite: 76 mm
Gewicht: 243 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie: CAT IV 300 V + CAT III 600 V
Spannungsmessung: AC/DC
Typ: CM46
Anzeige: digital
Anzeige (Counts): 6000
Länge (Tiefe): 223 mm
Produkt-Art: Stromzange
Öffnungsbereich für Stromzange: 30 mm
Kategorie: Stromzange
Hersteller-Nr.: CM46
EAN: 0793950370469
Arbeitstemperatur: 0 - 50 °C
Schutzart: IP54
Falltest: 3 m

Lieferumfang: Batterien + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter cativ, multimeter, flir multimeter, 0793950370469, FLIR, CM46, 179-4696, dmm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,58*
€ 215,70*
Frei Haus
ab € 178,23*
€ 218,96*
€ 5,90*
ab € 204,00*
€ 239,74*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 205,45*
€ 240,30*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 335,78*
€ 382,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,96*
€ 455,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,33*
€ 454,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,01*
€ 430,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,94*
€ 421,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,78*
€ 399,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FLIR Systems
TA60
ab € 19,90*
Sonstiges
FLIR Systems
TA70
ab € 10,27*
Sonstiges
FLIR Systems
TA80
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.