Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 37108 H0 E-Lok BR 110.1 der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033205
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     R997051
EAN/GTIN:
     4001883371085
Suchbegriffe:
E-Lok 2m
E-Lok IIm
Elektrolok 2m
Elektrolok IIm
Märklin 37108 H0 E-Lok BR 110.1 der DB

Elektrolokomotive Baureihe 110.1 der Deutschen Bundesbahn (DB). Mit fünf Lampen (Doppellampen unten). Doppeldüsenlüfter mit senkrechten Lamellen und abgerundeten Maschinenraumfenstern. Mit umlaufender Regenrinne. Kobaltblau/schwarze Grundfarbgebung. Betriebsnummer 110 263-1. Betriebszustand um 1973.

Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen über Kardan · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kupplungsschacht.

Herst.-Teilenr.: 37108
Baugröße: H0
Stromsystem: Digital AC Sound
LüP / LüK: 189 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Bauart: Elektrolok
Hersteller-Nr.: 37108
EAN: 4001883371085
WLAN-Standard: 802.11 b/g/n
Stromversorgung: AC 90 - 250 V, 50/60 Hz
Max. Last: 10 A

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,65*
€ 278,17*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 243,57*
€ 282,95*
Lager 1039
21
Frei Haus
ab € 370,72*
€ 422,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,55*
€ 502,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,48*
€ 501,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,85*
€ 487,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,30*
€ 471,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,72*
€ 441,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.