Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 300020060 Lotus Typ 79 1978 Automodell Bausatz 1:20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya
Tamiya
Artikel-Nr.:
     1039H-940910032872
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     300020060
EAN/GTIN:
     4950344200603
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Tamiya 300020060 Lotus Typ 79 1978 Automodell Bausatz 1:20

1/20 scale plastic assembly model kit of the Lotus type 79. · The front and rear upper cowls can be removed after assembly to view the engine and cockpit area. · The monocoque chassis, suspension, and engine have been precisely reproduced. · Synthetic rubber tires included. · Top quality decals to depict the Lotus seen at both British and German GP's, which did not feature JPS markings, are included. · Newly designed tires and metal funnel covers included.

Kategorie: Automodell Bausatz
Maßstab: 1:20
Herst.-Teilenr.: 300020060
Produkt-Art: Automodell Bausatz
Modell: Lotus Typ 79 1978
Hersteller-Nr.: 300020060
EAN: 4950344200603
Größe: M (37 - 40)

Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, auto modellbausatz, 4950344200603, Tamiya, 300020060, Lotus Typ 79 1978
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,74*
€ 65,24*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 50,04*
€ 65,25*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 78,32*
€ 98,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.