Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 300020060 Lotus Typ 79 1978 Automodell Bausatz 1:20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1910218-BP
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     300020060
EAN/GTIN:
     4950344200603
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Tamiya 300020060 Lotus Typ 79 1978 Automodell Bausatz 1:20

1:20 Lotus Typ 79 1978

1977 führte Lotus mit dem Typ 78 ein revolutionäres Bodeneffektauto mit einem schlanken Monocoque-Chassis ein. Entscheidendes Konstruktionsmerkmal waren die breiten Seitenkästen, die im Inneren wie invertierte Flugzeugflügel geformt waren. Während der Saison 1978 wurde der weiterentwickelte Typ 79 eingeführt. Die Kraftstofftanks wurden hinter dem Cockpit platziert und die hintere Aufhängung verfügte über effektive Innendämpfer.

Als Piloten waren 1978 Mario Andretti und Ronnie Peterson im Einsatz. Die Erfolge ließen nicht lange auf sich warten: Andretti holte 5 Siege, mit denen er die Fahrer-Meisterschaft gewann. Peterson fügte einen weiteren Sieg hinzu, um dem Team den Konstrukteurstitel zu sichern. Der Typ 79 beeinflusste spätere F1-Maschinen stark und seine überwältigende Geschwindigkeit sowie sein anmutiges Design und seine schwarze Lackierung brachten ihm den Spitznamen "Black Beauty" ein.

Der Bausatz im Maßstab 1:20 bildet das Monocoque-Chassis, die Federung sowie den Motor des Lotus Typ 79 detailgetreu nach. Die vordere und hintere Fahrzeugverkleidung kann nach der Montage abgenommen werden, um den Motor- und Cockpitbereich einzusehen.

Ausstattung:
Detaillierter Modellbausatz im Maßstab 1:20 · Der qualitativ hochwertige Bausatz von TAMIYA muss in Eigenregie montiert werden · Der selbstständige Aufbau wird mithilfe einer Schritt für Schritt bzw. bebilderten Aufbauanleitung begleitet. Die Aufbauanleitung ist selbstverständlich im Lieferumfang enthalten · Auf Basis der Aufbauanleitung müssen die passgenauen Einzelteile zusammengefügt werden. Eine Lackierung der Teile kann nach eigenen Vorstellungen vorgenommen werden · Werkzeug, Klebstoff und Farben sind im Lieferumfang des Plastikbausatzes nicht enthalten. Diese müssen optional erworben werden.

Technische Daten:
Maßstab: 1:20 · Modell-Name: Lotus Typ 79 1978 · Produktabmessung, Länge: 220 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Marke:
Tamiya
Maßstab:
1:20
Herst.-Teilenr.:
300020060
Modell-Name:
Lotus Typ 79 1978
Produkt-Art:
Automodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, auto modellbausatz, Tamiya, 300020060, Lotus Typ 79 1978
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,73*
€ 66,16*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 51,82*
€ 66,17*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 80,54*
€ 99,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.