Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArmyTek Elf C2 LED Stirnlampe akkubetrieben 900lm F05101SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ArmyTek
ArmyTek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910032746
Hersteller:
     Armytek
Herst.-Nr.:
     F05101SC
EAN/GTIN:
     6957713001982
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
ArmyTek Elf C2 LED Stirnlampe akkubetrieben 900lm F05101SC

6 Leuchtstärken
Kann als Stirnlampe und Taschenlampe verwendet werden
Wasserdicht bis 10 m Tiefe
Gehärtete Linse mit Antireflexbeschichtung

Innovative Multifunktionslampe die als Stirnlampe und Taschenlampe verwendet werden kann.
Die computerberechnete Linse ermöglicht einen Abstrahlwinkel mit 120° und eine Reichweite von bis zu 100 m. Die Linse ist zudem mit einer Antireflexbeschichtung versehen und hat eine Transparenz von 98 %. Das robuste und wasserdichte Gehäuse ist zusätzlich mit einem Magneten im Boden versehen. Die Leuchte wird mit einem Li-Ion-Akku betrieben der eine minimale Selbstentladung und eine lange Lebensdauer hat. Geladen wird der Akku über einen Micro-USB-Eingang mit dem praktischerweise über fast jeden USB-Ausgang geladen werden kann z.B. auch unterwegs im Auto oder über eine Powerbank. Zahlreiche Sicherheitsmechanismen ermöglichen einen langen und sicheren Betrieb. Es können 6 verschieden Leuchtstärken eingestellt werden und dieser wird bis zum nächsten Einsatz gespeichert.
Die Elf ist eine multifunktionelle Leuchte für Freizeit und Beruf mit der eine enorme Leuchtstärke erzielt wird.

6 Leuchtstärken · Innovative TIR-Linse · Cree XP-L LED verbaut · Wasserdicht bis 10 m Tiefe · Konstante und gleichmäßige Leuchtstärke · Staubdicht · Seitlicher Schalter · Extrem robustes Gehäuse aus HA-III hartanodisiertem Aluminium · Rutschfeste Oberfläche · Fallgetestet aus 10 m Höhe · Gehärtete Linse mit Antireflexbeschichtung · Optimale Wärmeableitung · Überhitzungsschutz · Über- und Tiefentladeschutz · Automatische Speicherung des zuletzt verwendeten Modus · LED-Kapazitätsanzeige · Verpolungsschutz · Magnetischer Lampenboden · Kopfband einstellbar und abnehmbar · Linsentransparenz 98 %

Batterien: 18650 Li-Ion-Akku 3200 mAh
Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 65 g
Länge (Tiefe): 112 mm
Kategorie: Stirnlampe
Wasserdicht: Ja
Leuchtweite (High): 100 m
Leuchtdauer (High): 2 h
Leuchtdauer (Low): 55 h
Leuchtmittel-Typ: LED
Leuchtdauer (Medium): 4 h
Lichtstrom (High): 900 lm
Produkt-Art: Stirnlampe
Material: Aluminium
Lichtstrom (Low): 30 lm
Lichtstrom (Medium): 340 lm
Anzahl Leuchtmittel: 1
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 29 mm
Stromversorgung: akkubetrieben
Hersteller-Nr.: F05101SC
EAN: 6957713001982
Schutzart IP68
Leuchtfarbe kaltweiß 5500 Kelvin
Lichtstärke 2830 candela
Temperaturbereich -25 +40 °C
Abstrahlwinkel 120°
Leuchtstärken/-dauer: 900 lm/2 h, 340 lm/4 h, 150 lm/10.5 h, 30 lm/55 h, 2.3 lm/25 Tage, 0.4 lm/200 Tage
Ladeeingang Micro-USB

Lieferumfang: Kopflampe Elf · Edelstahlclip · 18650-Akku · Kopfband mit Klick-Halterung · Neodym-Magnet · 2 Ersatz-Dichtringe · Handschlaufe · Anleitung

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 57,74*
€ 133,92*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 106,13*
€ 133,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.