Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Sun Pearl 75 Monokristallines Solarmodul 75 Wp 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phaesun
Phaesun
Artikel-Nr.:
     1039H-940910030869
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     R772401
EAN/GTIN:
     4250730201659
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Phaesun Sun Pearl 75 Monokristallines Solarmodul 75 Wp 12V

Full Black Solarmodul
Schindel-Technologie und schwarzer Rückfolie
Gehärtetes Glas

Die Sun Pearl Module werden mit der innovativen Schindel-Technologie gefertigt. Ohne die oberflächigen Zellverbinder (Bus-Bars) und mit schwarzer Rückfolie erhält das Modul mit seinen dunklen Mono-Zellen ein homogenes Erscheinungsbild. Jeder einzelne String ist liefert die volle Modulspannung. Die Strings sind parallel geschaltet und daher kann das Modul trotz Abschattung einzelner Zellen oder Strings die Leistung der restlichen Strings zur Verfügung stellen.

Breite: 405 mm
Höhe: 35 mm
Produkt-Art: Monokristallines Solarmodul
Spannung (max.): 18.2 V
Leistung (Details): 75 Wp
Länge (Tiefe): 1031 mm
Nennstrom: 4300 mA
Gewicht: 6 kg
Wirkungsgrad: 18.0 %
Nennspannung: 12 V
Leerlaufspannung: 22.5 V
Kurzschluss-Strom: 4300 mA
Kategorie: Monokristallines Solarmodul
Kabellänge: 1.00 m
Hersteller-Nr.: 310345
EAN: 4250730201659
Schutzart IP 65
Anschlusskabel: Kabel 900 mm / 4 mm²

Lieferumfang: Solarmodul · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul mono 12v, solar modul, solar modul 12v, 4250730201659, Phaesun, 310345, Sun Pearl 75, Photovoltaik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 83,42*
€ 106,76*
Frei Haus
ab € 86,84*
€ 110,90*
4 Tage
153
Frei Haus
ab € 93,60*
€ 119,71*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 167,61*
€ 205,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,61*
€ 199,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.