Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2163 TX T20 Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 20 Klingenlänge: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore
Gedore
Artikel-Nr.:
     1039H-940910030389
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6686050
EAN/GTIN:
     4010886803431
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Gedore 2163 TX T20 Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 20 Klingenlänge: 100mm

Kategorie: Sechsrund-Schraubendreher
Größe: T 20
Klingenlänge: 100 mm
Klingen-Ø: 4 mm
Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Produkt-Art: Sechsrund-Schraubendreher
Länge (Tiefe): 185 mm
Hersteller-Nr.: 6686050
EAN: 4010886803431
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,42*
€ 5,72*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 4,67*
€ 6,04*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,24*
€ 6,20*
1
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 6,27*
Lager 1039
8
1
€ 6,99*
ab € 10,48*
€ 14,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.