Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2659379 Schraubenausdreher M6, M7, M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore
Gedore
Artikel-Nr.:
     1039H-940910030354
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2659379
EAN/GTIN:
     4010886930526
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
schraubenausdreher gedore gr 2
schraubenausdreher
Gedore 2659379 Schraubenausdreher M6, M7, M8

Kategorie: Schraubenausdreher
Gewinde-Maß: M6 + M7 + M8
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10 mm
Gewicht: 5 g
Produkt-Art: Schraubenausdreher
Länge (Tiefe): 57 mm
Hersteller-Nr.: 2659379
EAN: 4010886930526
Bohrung: 3.2 mm

Weitere Suchbegriffe: gedore schraubenausdreher, Gedore, 2659379, 8551 S 2, Linksausdreher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 3,76*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,62*
€ 3,76*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,77*
1
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 3,83*
Lager 1039
12
1
€ 6,99*
ab € 7,15*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
8551 TG-3
ab € 80,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.