Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst LZ 60 Filtermaterial (B x H) 119mm x 119mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBM
EBM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028532
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920060000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EBM Papst
9920060000
LZ 60
482-140
EBM Papst LZ 60 Filtermaterial (B x H) 119mm x 119mm

Passender Grobfiltervon EBM Papst für Standard Lüftergrößen.

Kategorie: Filtermaterial
Material: Aluminium
Breite: 119 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Filtermaterial
Höhe: 119 mm
Hersteller-Nr.: 9920060000
EAN: - - - - - - - - -
low detent

Lieferumfang: EBM Papst Grobfilter

Weitere Suchbegriffe: papst, ebm ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,01*
€ 21,54*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 21,56*
€ 3,50*
ab € 28,64*
€ 39,17*
Lager 1039
37
€ 6,99*
ab € 31,66*
€ 43,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.