Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-e modern-electronics 41151 Funkgong Empfänger beleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-e
M-e
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027618
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     R532301
EAN/GTIN:
     4250109132638
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
M-e modern-electronics 41151 Funkgong Empfänger beleuchtet

Optische Klingel-Anzeige mit Leuchtring - 3 Farben wählbar
Induktionsladeschale für kontaktloses Laden des Empfängers
Für Netzbetrieb in der Ladeschale oder mobilen Einsatz mit eingebauten Akkus

Dieser Funk-Türglocken-Empfänger mit Induktionsladung und Ladeschale kann sowohl stationär in der Steckdose als auch mobil im Haus oder Garten verwendet werden. Dabei sorgt der eingebaute Lithium-Ionen-Akku für einen Standby-Betrieb ohne Aufladen von ca. 4 Wochen.

Kategorie: Funkgong
Komponente: Empfänger
Türklingel-Besonderheiten: beleuchtet
Max. Reichweite im Freifeld: 150 m
Melodien: 8
Optische Signalisierung: Leuchtring
Frequenz: 434 MHz
Empfängermaße: 186 x 265 x 72 mm
Produkt-Art: Funkgong
Hersteller-Nr.: 41151
EAN: 4250109132638
Mindestbatteriespannung: 0.7 Volt

Lieferumfang: 1x mobiler Empfänger + 1x Netzladeschale

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, me micro-electric funk-gong, funk gong, funkgong 150m, 4250109132638, m-e modern-electronics, 41151, BELL 280 RX Empfänger, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,98*
€ 61,06*
€ 3,50*
ab € 46,70*
€ 61,07*
Lager 1039
19
€ 6,99*
ab € 54,90*
€ 71,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.