Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beltrona 18650XH2.54 Spezial-Akku 18650 Stecker LiFePO 4 3.2V 1500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beltrona
Beltrona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027522
Hersteller:
     Beltrona
Herst.-Nr.:
     ESO901004
EAN/GTIN:
     4053199924875
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Beltrona 18650XH2.54 Spezial-Akku 18650 Stecker LiFePO 4 3.2V 1500 mAh

Kapazität 1500 mAh
Mit XH2.54 Stecker
Inkl. Schutzbeschaltung

Hochwertiger und leistungsstarker 18650 LiFeP04-Akku mit XH2.54 Stecker. Zuverlässiger und langlebige Akku für verschiedenste Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten. Eignet sich auch als Ersatz-Akku für esotec 106016 LED-Solar-Kleeblatt, 106032 LED-Solar-Schneemann Freddy, 106012 LED-Solar-Steinduo, 106014 LED-Solar-Schmetterling, 106066 LED-Solar Mega Leuchtstein, 106021 Solar-Leuchtkugel Mega-Stone 40, 106022 Solar-Leuchtkugel Mega-Stone 50, 106025 Solar-Leuchtkugel Mega-Ball 40, 106026 Solar-Leuchtkugel Mega-Ball 50 und weitere.

Mit XH2.54 Stecker · Schutzbeschaltung · Ladung nach CCCV-Kennlinie · Minimale Selbstentladung · Hohe Energiedichte

Größe: 18650
Technologie: LiFePO 4
Spannung: 3.2 V
Kapazität: 1500 mAh
Spezialakku-Besonderheiten: Stecker
Max. Ladespannung: 3.65 V
Max. Ladestrom: 1000 mA
Entladeschlussspannung: 2.5 V
Entladestrom (max.): 3 A
Dauerentladestrom: 0.3 A
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +60 °C
Temperaturbereich: -10 - +60 °C
Höhe: 68.3 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 18.6 mm
Kategorie: Spezial-Akku
Inhalt: 1 St.
Typ: 18650XH2.54
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Spezial-Akku
Hersteller-Nr.: ESO901004
EAN: 4053199924875
Kabellänge 100 mm
Stecker XH2.54

Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Steckverbindung, Steckverbindung (Modellbau), 18650 akku 3,2v, 18650 akku, 18650 akku 1500 mah, Beltrona, ESO901004, 18650XH2.54, Einbauakku, Spezialakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
44
€ 6,99*
ab € 24,87*
€ 35,21*
€ 3,50*
ab € 36,58*
€ 50,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.