Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech DTZF15-RG-LJS-M3-K 7960-5209-02 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 15 Zinkdruckguss 180° Metall 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027446
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     7960-5209-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 15pol metall
d-sub gehäuse metall
Encitech DTZF15-RG-LJS-M3-K 7960-5209-02 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 15 Zinkdruckguss 180° Metall 1St.

Polzahl (num): 15
Zinkdruckguss

Herstellerfarbe: Metall
Kabel-Durchmesser (Details): 6.5 mm
Geschirmt: Ja
Polzahl: 15
Besonderheiten: mit Rändelschraube M3 + inkl. Kabeltülle
Anschlusswinkel: 180 °
Farbe: grau
Gehäuse-Material: Zinkdruckguss
Inhalt: 1 St.
Kategorie: D-SUB Gehäuse
Kabelausgänge: 180 °
Temperaturbereich: -40 °C bis 105 °C
Typ: DTZF15-RG-LJS-M3-K
Herst.-Teilenr.: 7960-5209-02
Produkt-Art: D-SUB Gehäuse
Hersteller-Nr.: 7960-5209-02
EAN: - - - - - - - - -
Gewindebolzen UNC 4-40 hinten

Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse, encitech, 7960-5209-02, DTZF15-RG-LJS-M3-K, d sub gehäuse, d sub haube, sub d gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,20*
€ 16,15*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 11,10*
€ 16,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.