Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Encitech DVSL09-K 6560-0206-31 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 9 Zinkdruckguss 45° Metall


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027239
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     R515821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse metall 9-polig
d-sub gehäuse 9 pol
3er Pack Encitech DVSL09-K 6560-0206-31 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 9 Zinkdruckguss 45° Metall

Encitech DVSL09-K 6560-0206-31 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 9 Zinkdruckguss 45° Metall

Polzahl (num): 9
Zinkdruckguss

Temperaturbereich: -40 °C bis 120 °C
Typ: DVSL09-K
Herst.-Teilenr.: 6560-0206-31
Produkt-Art: D-SUB Gehäuse
Herstellerfarbe: Metall
Kabel-Durchmesser (Details): 11.50 mm
Geschirmt: Ja
Polzahl: 9
Besonderheiten: inkl. Kabeltülle
Anschlusswinkel: 45 °
Farbe: grau
Gehäuse-Material: Zinkdruckguss
Inhalt: 1 St.
Kategorie: D-SUB Gehäuse
Kabelausgänge: 45 °
Hersteller-Nr.: 6560-0206-31
EAN: - - - - - - - - -
Gewindebolzen UNC 4-40 vorne

Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse metall, encitech, 6560-0206-31, DVSL09-K, d sub gehäuse, d sub haube, sub d gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,90*
€ 36,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,52*
€ 36,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,77*
€ 33,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,08*
€ 32,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,02*
€ 32,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,45*
€ 25,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.