Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech DTCK37-BK-K 6560-0815-04 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 37 Zinkdruckguss 180° Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027047
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6560-0815-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 37pol
d-sub gehäuse
Encitech DTCK37-BK-K 6560-0815-04 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 37 Zinkdruckguss 180° Schwarz 1St.

Polzahl (num): 37
Zinkdruckguss

Gehäuse-Material: Zinkdruckguss
Inhalt: 1 St.
Kabelausgänge: 180 °
Kategorie: D-SUB Gehäuse
Temperaturbereich: -40 °C bis 120 °C
Typ: DTCK37-BK-K
Herst.-Teilenr.: 6560-0815-04
Produkt-Art: D-SUB Gehäuse
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabel-Durchmesser (Details): 11.50 mm
Geschirmt: Ja
Besonderheiten: mit Rändelschraube 4-40 UNC + inkl. Kabeltülle
Polzahl: 37
Anschlusswinkel: 180 °
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 6560-0815-04
EAN: - - - - - - - - -
Gewindebolzen UNC 4-40 vorne

Weitere Suchbegriffe: encitech, 6560-0815-04, DTCK37-BK-K, d sub gehäuse, d sub haube, sub d gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,42*
€ 16,17*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 11,10*
€ 16,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.