| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910027007 Herst.-Nr.: SCC010015050R EAN/GTIN: 8719076025320 |
| |
|
| | |
| Victron Energy SCC010015050R Laderegler MPPT 12 V, 24V 15A Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT) Fortschrittliche Maximum Power Point Erkennung bei Teilverschattung Hervorragender Wirkungsgrad Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT) Insbesondere bei bedecktem Himmel, wenn die Lichtintensität sich ständig verändert, verbessert ein extrem schneller MPPT-Regler den Energieertrag im Vergleich zu PWM-Lade-Reglern um bis zu 30 % und im Vergleich zu langsameren MPPTReglern um bis zu 10 %. Lastausgang Ein Überladen der Batterie lässt sich verhindern, indem sämtliche Lasten an den Lastausgang angeschlossen werden. Der Lastausgang trennt die Lasten ab, wenn die Batterie bis zu einem vorgegebenen Spannungswert entladen wurde. Alternativ lässt sich auch ein Algorithmus für intelligentes Batteriemanagement wählen: siehe BatteryLife. Der Lastausgang ist kurzschlusssicher. Einige Lasten (insbesondere Wechselrichter) lassen sich am besten direkt mit der Batterie verbinden. Die Wechselrichter-Fernsteuerung lässt sich am besten mit dem Lastausgang verbinden. Unter Umständen wird ein besonderes Schnittstellenkabel benötigt. BatteryLife: intelligente Batterieverwaltung Ist der Solar-Lade-Regler nicht in der Lage, die Batterie innerhalb eines Tages bis zu ihrer vollen Kapazität aufzuladen, wechselt der Status der Batterie ständig zwischen "teilweise geladen" und "Ende der Entladung" hin und her. Dieser Betriebsmodus (kein regelmäßiges volles Aufladen) beschädigt eine Blei-Säure-Batterie binnen weniger Wochen oder Monaten. Der BatteryLife Algorithmus überwacht den Ladezustand der Batterie und sofern erforderlich hebt er Tag für Tag den Schwellwert zum Abtrennen der Last an (d. h., die Last wird früher abgetrennt), bis die gewonnene Energie ausreicht, um die Batterie bis auf nahezu 100 % aufzuladen. Ab diesem Punkt wird der Schwellwert für das Abschalten der Last moduliert, so dass die Aufladung zu nahezu 100 % etwa einmal wöchentlich erreicht wird. Optionen zur Anzeige von Daten in Echtzeit - Apple und Android Smartphones, Tablets und weitere Geräte: beachten Sie den energiesparenden VE.Direct zu Bluetooth-Dongle - Color Control-Paneel Tag/Nacht-Zeitsteuerung und Lichtdämmungsoption, Optionen zur Anzeige von Daten in Echtzeit Nennspannung: 12 + 24 V Gewicht: 0.5 kg Höhe: 100 mm Ladestrom (max.): 15 A Länge (Tiefe): 40 mm Produkt-Art: Laderegler Regelungs-Art: MPPT Breite: 113 mm Kategorie: Laderegler Hersteller-Nr.: SCC010015050R EAN: 8719076025320 Gewindebolzen UNC 4-40 vorne
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,74* | € 47,07* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,4069* | € 88,6169* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,98* | € 94,32* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 74,66* | € 95,20* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,49* | € 172,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|