Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 40 944-15-080-66 Bulk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
W
W
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026039
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     944-15-080-66
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
W & P Products
944-15-080-66
3er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 40 944-15-080-66 Bulk

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 40 944-15-080-66 Bulk

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 40

Verpackungsart: Bulk
Bauform: Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 40
Polzahl Gesamt: 80
RM: 2.54 mm
Anschluss: Lötpins
Stiftform: Vierkant
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: selektiv vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Stift-Ø: 0.635 mm
Stiftlänge (Steckseitig): 8.9 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.3 mm
Trennbar: Ja
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 944-15-080-66
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Min. Temperatur: -40 °C
Typ: 944-15-080-66
Max. Temperatur: +125 °C
Hersteller-Nr.: 944-15-080-66
EAN: - - - - - - - - -
Kontaktmaterial: CuZn, vernickelt
Gewindebuchsen: CuZn, vernickelt
Kontaktträgermaterial: PBT (UL 94 V0)
Anschlussgewinde: M8
LED Farbe für Betriebsfunktion: grün
LED Farbe für E/A Funktion: gelb, grün
Verteilerabgang: Mit M12 Abgang
Bemessungsspannung: 24 V
Nennstrom: 500 mA
Nennspannung: 15 V - 30 V
Schleppkettentauglichkeit: Nein

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 4,09*
Lager 1039
96
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,84*
€ 24,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,01*
€ 28,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,19*
€ 25,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,71*
€ 24,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,59*
€ 23,31
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,61334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.