| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910026039 Herst.-Nr.: 944-15-080-66 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 40 944-15-080-66 Bulk W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 40 944-15-080-66 Bulk Inhalt 1 St. Anzahl Reihen 2 Polzahl je Reihe 40 Verpackungsart: Bulk Bauform: Stiftleiste, gerade Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 40 Polzahl Gesamt: 80 RM: 2.54 mm Anschluss: Lötpins Stiftform: Vierkant Nennspannung: 250 V/AC Nennstrom: 3 A Kontaktoberfläche: selektiv vergoldet Kontaktmaterial: Kupferlegierung Stift-Ø: 0.635 mm Stiftlänge (Steckseitig): 8.9 mm Stiftlänge (Printseitig): 3.3 mm Trennbar: Ja Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte Herst.-Teilenr.: 944-15-080-66 Kategorie: Stiftleiste (Standard) Temperaturbereich: -40 - +125 °C Inhalt: 1 St. Produkt-Art: Stiftleiste (Standard) Min. Temperatur: -40 °C Typ: 944-15-080-66 Max. Temperatur: +125 °C Hersteller-Nr.: 944-15-080-66 EAN: - - - - - - - - - Kontaktmaterial: CuZn, vernickelt Gewindebuchsen: CuZn, vernickelt Kontaktträgermaterial: PBT (UL 94 V0) Anschlussgewinde: M8 LED Farbe für Betriebsfunktion: grün LED Farbe für E/A Funktion: gelb, grün Verteilerabgang: Mit M12 Abgang Bemessungsspannung: 24 V Nennstrom: 500 mA Nennspannung: 15 V - 30 V Schleppkettentauglichkeit: Nein
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,43* | € 4,08* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,79* | € 23,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,59667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|