Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EF 50 F1.8 STM 0570C005AA Festbrennweite f/1.8 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon
Canon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025990
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     R33615
EAN/GTIN:
     4960999212722
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Canon EF 50 F1.8 STM 0570C005AA Festbrennweite f/1.8 50 mm

Ein fantastisches Objektiv für Porträt-Aufnahmen
Schnelle, praktisch geräuschlose Fokussierung
Erstklassige Low-Light-Eigenschaften
Gestochen scharfe Abbildungsqualität
Kompaktes Design für unterwegs

Ein fantastisches Objektiv für Porträt-Aufnahmen
Das EF 50mm 1:1,8 STM ermöglicht den Einsatz einer attraktiven Hintergrundunschäfe, um das Motiv deutlich hervorzuheben. Sie können die Person formatfüllend darstellen, ohne dabei zu nah an das Motiv heran zu müssen - ideal, um einen natürlichen Gesichtsausdruck einzufangen.
Schnelle, praktisch geräuschlose Fokussierung
Die nahezu geräuschlose STM-Fokussierung stellt Fotos schnell scharf, so dass Sie selbst flüchtige Momente schnell und sicher festhalten können. Bei Videoaufnahmen ist die STM-Fokussierung kontinuierlich und etwas langsamer, so dass die Aufnahmen einen professionellen Kino-Look bekommen.
Erstklassige Low-Light-Eigenschaften
Das EF 50mm 1:1,8 STM lässt viel Licht auf den Sensor der Kamera. So können Sie weiter arbeiten, selbst wenn das Licht schwächer wird. Halten Sie die natürliche Stimmung und Atmosphäre des Moments fest - sie werden das Ergebnis lieben!
Gestochen scharfe Abbildungsqualität
Diese Festbrennweite bietet sowohl bei Foto- als auch bei Videoaufnahmen eine erstklassige Abbildungsqualität. Für ein noch natürlicheres Ergebnis wurde die Schärfe verbessert, der Kontrast verstärkt und Verzeichnungen reduziert.
Kompaktes Design für unterwegs
Das extrem kompakte EF 50mm 1:1,8 STM wiegt nur ca. 160 g und ist nur 40 mm lang - dafür ist immer Platz in der Tasche. Der Objektivring zur manuellen Fokussierung ist dank seiner speziellen Oberflächenstruktur leicht zu finden, ohne dass man das Auge von der Kamera nehmen muss.

Gewicht: 130
Passend für (Details): Canon Digital SLR + Canon Analog SLR EF (EOS)
Produktart: Kameraobjektive
Hersteller-Nr.: 0570C005AA
EAN: 4960999212722
Max. Leiterquerschnitt=4 mm²
Bestückung=ohne
Form=quadratisch
Montageart=Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten=ja
Länge=90 mm
Breite=90 mm
Tiefe=52 mm
Anreihbar=ja
Art der Gehäusedurchführung=ohne
Werkstoff=Kunststoff
Halogenfrei=ja
Oberfläche=unbehandelt
Farbe=grau
Schutzart (IP)=IP55
Deckelbefestigung=aufrastend
Plombierbar=nein
Bemessungsisolationsspannung Ui=500 V
Funktionserhalt=ohne
Mit Abschirmung=nein
Witterungsbeständig=nein
Einsatztemperatur=-5..60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung=nein
Für Ex-Zone Gas=ohne
Für Ex-Zone Staub=ohne

Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, Teleobjektiv, teleobjektiv canon ef, teleobjektiv, teleobjektiv canon, 82966212727, Canon, 0570C005AA, EF 50 F1.8 STM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,66*
€ 262,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,16*
€ 254,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,17*
€ 245,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,87*
€ 221,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.