Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco SR 97 HiFi On Ear Kopfhörer On Ear Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vivanco
Vivanco
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025798
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     R319631
EAN/GTIN:
     4008928365023
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Vivanco SR 97 HiFi On Ear Kopfhörer On Ear Schwarz, Silber

Ohrumschließender Stereo Kopfhörer
Geschlossenens Design
Verstellbare Ohrmuscheln
Einseitige Kabelführung

Der Stereo Kopfhörer bietet einen ausgewogenen und angenehmen Klang. Die ohrumschließenden, verstellbaren und weich gepolsterten Ohrmuscheln sorgen für besten Tragekomfort.

Stereo Kopfhörer

Kategorie: On Ear Kopfhörer
Trageart: On Ear
Anwendungsbereich: HiFi
Gerätesteuerung: Android + Apple
Übertragungsart: kabelgebunden
Anschluss: 3,5 mm Klinke
Frequenzbereich: 20Hz - 20 kHz
Impedanz: 32 ?
Herstellerfarbe: Schwarz + Silber
Gewicht: 190 g
Produkt-Art: On Ear Kopfhörer
Anwendungsbereich: Entertainment
Basisstation: Nicht Erforderlich
Farbe: schwarz + grau
Hersteller-Nr.: 36502
EAN: 4008928365023
Gewicht: 0,058kg
Betriebstemperatur: 0°C~40°C (32°F~104°F)
Lagertemperatur: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90%RH nicht kondensierend
Lagerluftfeuchtigkeit: 5%~90%RH nicht kondensierend

Lieferumfang: Stereo Kopfhörer

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 11,30*
1 Tag
122
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 11,31*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 13,72*
€ 19,54*
€ 3,50*
ab € 21,07*
€ 29,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.