Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it BUTTON-BLUE-MICRO Druckschalter Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025748
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     BUTTON-BLUE-MICRO
EAN/GTIN:
     4250236818382
Suchbegriffe:
Drucktaster
Entwicklungskit
drucktaster
Joy-it BUTTON-BLUE-MICRO Druckschalter Blau 1St.

Joy-it BUTTON-BLUE-MICRO Druckschalter Blau

sehr robust
langlebiege Microschalter
Belastungsgrenze 12V

Die "Micro" Arcadebuttons zeichnen sich durch Ihre robuste und langlebige Qualität aus und sind perfekt für Projekte mit hohen Ansprüchen geeignet.
Die integrierten Microschalter sind bis zu einer Belastung von 12V ausgelegt.

Kategorie: Druckschalter
Farbe: blau
Herstellerfarbe: Blau
Hersteller-Nr.: BUTTON-BLUE-MICRO
EAN: 4250236818382
Abmessungen:
Durchmesser Auflage: 7,1mm
Bohrdurchmesser: 23,5mm
Durchführungshöhe: 27,5mm
Höhe: 33,96 mm
Belastungsgrenze: 12V

Lieferumfang: Button mit Microschalter

Weitere Suchbegriffe: Joy-it, BUTTON-BLUE-MICRO, Arcadebutton, Knopf, Schalter, Button
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,41*
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 3,42*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,45*
Lager 1039
37
€ 6,99*
ab € 5,60*
€ 8,15*
€ 3,50*
ab € 20,18*
€ 28,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.