Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco SOLIDSOUND BERRY HiFi In Ear Kopfhörer In Ear Beere


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vivanco
Vivanco
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025695
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     R315611
EAN/GTIN:
     4008928389043
Suchbegriffe:
Earphone
In-Ear Headset
InEar-Headset
Kopfhörer
Vivanco SOLIDSOUND BERRY HiFi In Ear Kopfhörer In Ear Beere

Ergonomisches Design
Ideal für alle Smartphones, Tablets und Notebooks mit 3.5mm Klinken-Anschluss
Vergoldeter Stecker

Dieser In-Ear Stereo Ohrhörer verbindet schickes Design mit sattem, bassbetontem Sound. Der Tragekomfort ist durch die ausgewogene Passform besonders hoch.

Stereo Earphones

Kategorie: In Ear Kopfhörer
Trageart: In Ear
Anwendungsbereich: HiFi
Gerätesteuerung: Android + Apple
Übertragungsart: kabelgebunden
Anschluss: 3,5 mm Klinke
Frequenzbereich: 20Hz - 20 kHz
Impedanz: 32 ?
Herstellerfarbe: Beere
Gewicht: 92 g
Produkt-Art: In Ear Kopfhörer
Anwendungsbereich: Entertainment
Basisstation: Nicht Erforderlich
Farbe: violett
Hersteller-Nr.: 38904
EAN: 4008928389043
USB-Ladestrom: 2100 mA

Lieferumfang: Stereo Earphones

Weitere Suchbegriffe: In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, kopfhörer im ohr 3.5 mm, earphone, earphone klinke, Vivanco, 38904, SOLIDSOUND BERRY
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,66*
€ 7,45*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 7,47*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 14,82*
€ 3,50*
ab € 20,30*
€ 28,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.