Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 075109 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 2.50mm 0.50m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025257
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075109
EAN/GTIN:
     4011376750495
Suchbegriffe:
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
BKL Electronic 075109 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 2.50mm 0.50m 1St.

Niedervolt-Stecker
offene Kabelenden

Typ: 075109
Herst.-Teilenr.: 075109
Kategorie: Niedervolt-Anschlusskabel
Inhalt: 1 St.
Anschluss B: offene Kabelenden
Bauform: Stecker, gerade
Innen-Ø: 2.50 mm
Herstellerfarbe: Rot + Schwarz
Produkt-Art: Niedervolt-Anschlusskabel
Schaft-Länge: 9.50 mm
Kabellänge: 0.50 m
Farbe: rot + schwarz
Anschluss A: Niedervolt-Stecker
Hersteller-Nr.: 075109
EAN: 4011376750495
Enden vezinnt

Weitere Suchbegriffe: 4011376750495, BKL Electronic, 075109, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,48*
1
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 4,04*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 5,05*
Lager 1039
16
2
€ 6,99*
ab € 6,41*
€ 9,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 18,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.