Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120234 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 15, 26 Kunststoff Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025109
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120234
EAN/GTIN:
     4011376720504
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 15polig
d-sub gehäuse
BKL Electronic 10120234 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 15, 26 Kunststoff Schwarz 1St.

Polzahl (num): 15, 26
Kunststoff

Besonderheiten: Kabelabgang gerade und seitlich + mit Zugentlastung
Kategorie: D-SUB Gehäuse
Produkt-Art: D-SUB Gehäuse
Gehäuse-Material: Kunststoff
Herstellerfarbe: Schwarz
Typ: 10120234
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 10120234
Polzahl: 15 + 26
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 10120234
EAN: 4011376720504
Steckerseite vergoldet Lötseite verzinnt

Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse kunststoff, 4011376720504, BKL Electronic, 10120234, d sub gehäuse, d sub haube, sub d gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,45*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 5,23*
€ 7,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.