Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kameranschluss für GoPro Stativgewindeadapter 1/4 Zoll Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910024787
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     R148771
EAN/GTIN:
     4007249044679
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
kamerahalter
Hama Kameranschluss für GoPro Stativgewindeadapter 1/4 Zoll Schraube

Gewinde/Anschluss: 1/4" (6,4 mm)/GoPro
Material: Kunststoff

Mit diesem Adapter können alle Digitalkameras/Action-Cams mit 1/4" an alle GoPro-Halterungen angebracht werden

Kategorie: Stativgewindeadapter 1/4 Zoll Schraube
Produkt-Art: Stativgewindeadapter 1/4 Zoll Schraube
Gewicht: 32 g
Hersteller-Nr.: 4467
EAN: 4007249044679
Bohrleistung (Holz / Beton / Metall): 30 / 14 / 12 mm

Lieferumfang: Kameraanschluss-1/4"-Adapter

Weitere Suchbegriffe: 4007249044679, Hama, 4467, Kameranschluss für GoPro
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,01*
€ 10,45*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,24*
€ 10,47*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 13,87*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 16,44*
€ 23,03*
€ 3,50*
ab € 23,20*
€ 33,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.