Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910024636 Herst.-Nr.: KOX120/100 EAN/GTIN: 4004005120820 |
| |
|
| | |
| Schwaiger KOX120/100 SAT Anschlusskabel Koax 100.00m vierfach geschirmt 120 dB Erfüllt Klasse A -Anforderung Vierfach geschirmt, Isolierung Voll PE Abschirmung Alu-Band und Aluminium Geflecht Mit diesem SAT-Set legen Sie den Grundstein für eine stabile, störungsfreie Signalübertragung. Es ist für Fernseh- und Radio-Übertragungen genauso geeignet, wie auch für Highspeed-Internet über Kabel. Das Anschluss-Set bestehend aus hochgeschirmtem SAT-Kabel mit 10 F-Steckern. Ideal bei extrem langen Leitungswegen. Isolations-Ø: 7.5 mm Ausführung: Anschlusskabel Anschluss A: offene Kabelenden Kabel-Art: SAT Anschlusskabel Kabel-Anwendung: SAT Kabel-Besonderheiten: vierfach geschirmt Länge (Tiefe): 100 m Schirmungsmaß größer als: 120 dB Anschluss B: offene Kabelenden Produkt-Art: SAT Anschlusskabel Kabel-Form: rund Innenleiter-Ø: 1.02 mm Kabeltyp: Koax Kabellänge: 100.00 m Hersteller-Nr.: KOX120/100 EAN: 4004005120820 Typ D Lieferumfang: 100 m Koaxialkabel auf Kunststoffspule + 10 F-Stecker.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, sat-anschlusskabel 100m, f-stecker kabel, 4004005120820, Schwaiger, KOX120/100, Satellitenkabel, Satelitenkabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 61,30* | € 87,82* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 69,00* | € 87,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 71,80* | € 92,35* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 76,87* | € 97,61* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,20* | € 141,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|