Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunset PX 85 Polykristallines Solarmodul 85 Wp 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunset
Sunset
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022780
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     Q97536
EAN/GTIN:
     4025758105179
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Sunset PX 85 Polykristallines Solarmodul 85 Wp 12V

Hohe Leistung und Qualität
Gehärtetes Solarglas
Eloxierte Aluminium-Profile

Dieses hochwertige Solarmodul ist aus polykristallinem Silizium hergestellt und zeichnet sich durch besonders hohen Strom, auch bei bewölktem Himmel aus.
Ein bewährter Modulaufbau schützt die Solarzellen vor Feuchtigkeit, bietet UV-Stabilität und ermöglicht eine thermische Ausdehnung. Die Frontabdeckung besteht aus spezialgehärtetem Solarglas höchster Güte. Das mit dem Laminat zu einer Einheit verbundene Glas, ist mit einem verwindungssteifen Modulrahmen aus eloxierten Aluminiumprofilen eingefasst. So erhalten die Module einen sicheren Schutz vor mechanischen und klimatischen Einflüssen. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine wetterfeste Anschlussdose auf der Rückseite, in der auch die Schutzdioden integriert sind.
Oftmals findet der Einsatz in kleineren Solaranlagen und auch in netzfernen Haus- und Telekommunikationsanlagen statt. Aufgrund des hohen Stroms ist dieses Solarmodul besonders gut für den Einsatz zur Batterieladung geeignet.

Hocheffiziente polykristalline Siliziumsolarzellen · Strukturierte Zellenoberfläche · Robust und langlebig · UV-Stabilität · EVA- Kunststoff · Gehärtetes Solarglas · Verwindungssteifer Modulrahmen aus eloxierten Aluminiumprofil · Wetterfeste Anschlussdose

Wirkungsgrad: 19 %
Spannung (max.): 18.2 V
Länge (Tiefe): 1190 mm
Leerlauf-Spannung: 21.5 V
Zellen-Zahl: 76
Produkt-Art: Polykristallines Solarmodul
Nennstrom: 4670 mA
Höhe: 35 mm
Kategorie: Polykristallines Solarmodul
Leistung (Details): 85 Wp
Kurzschluss-Strom: 5290 mA
Leerlaufspannung: 22.36 V
Gewicht: 11.9 kg
Anschluss: Anschlussbox
Breite: 520 mm
Typ: PX 85
Nennspannung (Details): 17.5 V
Nennstrom (Details): 4.85 A
Nennspannung: 12 V
Kurzschluss-Strom: 5.50 A
Hersteller-Nr.: 10517
EAN: 4025758105179
Kabelquerschnitt 4 mm²
Schutzart IP54
Kabelverschraubung PG16

Lieferumfang: Solarmodul · Anschlussbox · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, sunset polykristallines solarmodul, solar modul, solar modul 12v, 4025758110258, 4025758105131, Sunset, 10517, PX 85, Photovoltaik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 232,48*
€ 285,52*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 399,02*
€ 476,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,28*
€ 566,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,69*
€ 564,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,00*
€ 539,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,94*
€ 519,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,02*
€ 474,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.