Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 013820 Fensterschaber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kwb
Kwb
Artikel-Nr.:
     1039H-940910021440
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     Q913082
EAN/GTIN:
     4009310138201
Suchbegriffe:
Ceranfeld-Schaber
Fensterschaber
Glasschaber
Kochfeld-Schaber
Kwb 013820 Fensterschaber

durch den extra langen 25 cm Griff kann mehr Kraft auf den Gegenstand aufgebracht werden. Die 100 mm breite Klinge kann mit der scharfen und stumpfen Seite eingesetzt werden und ist damit vielseitig auch für große Flächen wie als Fensterschaber, Glasschaber, Bodenschaber, Tapetenschaber oder Wandschaber nutzbar, incl. 3 Stück 100 mm Ersatzklinge.

Kategorie: Fensterschaber
Produkt-Art: Fensterschaber
Hersteller-Nr.: 013820
EAN: 4009310138201
Produkttypbezeichnung: Discofix Standard
Werbliche Produkttypbezeichnung: Magnet Discofix Standard
Sonderform: rund
Maße: 30 x 8 mm (Ø x H)
Durchmesser: 30 mm
max. Tragfähigkeit: 0,7 kg
Werkstoff: Ferrit
Farbe: grau
Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 St./Pack.

Weitere Suchbegriffe: Handschaber, kwb fensterschaber, handschaber, kwb, 013820
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,04*
€ 10,69*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 10,70*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 15,40*
€ 22,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.