Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Diotec Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode SB840 DO-201 40V 8A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910021270
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SB840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode 40v
gleichrichterdiode
25er Pack Diotec Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode SB840 DO-201 40V 8A

Diotec Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode SB840 DO-201 40V 8A

Typ: SB840
Gehäuse: DO-201
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Durchlassstrom I(F): 8 A
Sperrspannung U(R): 40 V
Durchlassspannung U(F): 0.55 V
Kategorie: Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 8 A
Sperrstrom I(r): 20 mA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 40 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: SB840
EAN: - - - - - - - - -
NiMH-Akku 4,8 V
Kapauität 1200 mAh

Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, Diotec, SB840, Diode, Dioden, PN-Übergang
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,58*
2 Tage
nicht lagernd
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,60*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,67*
€ 15,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,58*
€ 18,54
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.