Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Diotec GBI25A Brückengleichrichter SIL-4 50V 25A Einphasig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910021266
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     GBI25A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
5er Pack Diotec GBI25A Brückengleichrichter SIL-4 50V 25A Einphasig

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: GBI25A
Gehäuse: SIL-4
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Brückengleichrichter
Konfiguration (Diode): Einphasig
U(RRM): 50 V
Durchlassstrom I(F): 25 A
I(FSM) 50Hz: 300 A
I(FSM) 60Hz: 340 A
Sperrstrom I(r): 5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 50 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Brückengleichrichter
Hersteller-Nr.: GBI25A
EAN: - - - - - - - - -
NiMH-Akku 4,8 V
Kapauität 1200 mAh

Weitere Suchbegriffe: diotec brückengleichrichter, brückengleichrichter, brückengleichrichter 50v, Diotec, GBI25A, gleichrichter, Brücken Gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 0,97*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,21*
2 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,63*
€ 13,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,25*
€ 14,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,926* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.