Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Diotec Schottky-Dioden-Array - Gleichrichter 20A SBCT2040 SIP-3 Array - 1 Paar gemeinsame Kathoden


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910021264
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SBCT2040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
diotec gleichrichterdiode
10er Pack Diotec Schottky-Dioden-Array - Gleichrichter 20A SBCT2040 SIP-3 Array - 1 Paar gemeinsame Kathoden

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: SBCT2040
Gehäuse: SIP-3
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Schottky-Dioden-Array - Gleichrichter
Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar gemeinsame Kathoden
Durchlassstrom I(F): 20 A
Durchlassspannung U(F): 0.55 V
Durchlassspannung Referenz: 10 A
I(FSM) 50Hz: 130 A
I(FSM) 60Hz: 150 A
Sperrstrom I(r): 300 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 40 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Schottky-Dioden-Array - Gleichrichter
Hersteller-Nr.: SBCT2040
EAN: - - - - - - - - -
NiMH-Akku 4,8 V
Kapauität 1200 mAh

Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Diotec, SBCT2040, gleichrichter, Brückengleichrichter, Brücken Gleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,56*
4 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,58*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,30*
€ 30,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,40*
€ 36,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,90*
€ 32,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,39*
€ 27,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,65*
€ 26,95
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 22,25*
€ 26,48
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 21,30*
€ 25,35
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.