Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENTATECH 27225 Antennen Verlängerungskabel 4.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PENTATECH
PENTATECH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910021156
Hersteller:
     Pentatech
Herst.-Nr.:
     Q894202
EAN/GTIN:
     4015162272253
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Kamera-Verlängerungskabel
Kamera-Verlängerungsleitung
PENTATECH 27225 Antennen Verlängerungskabel 4.00m Schwarz

Zur Optimierung der Funkreichweite
Versetzte Platzierung der Kamera-Antenne möglich
Inkl. Wandhalterung

Antennen-Verlängerungskabel passend für AVT700, DVT30, ACL10, AC72 Kameras sowie für DF-Komponenten mit einer schraubbaren Antenne (für Monitore nicht passend).

KSR-Kabel mit RP-SMA-Stecker / RP-SMA-Buchse (1/4-48 UNS Feingewinde).

Kabellänge: 4.00 m
Ausführung: Verlängerungskabel
Farbe: schwarz
Herstellerfarbe: Schwarz
Anschluss A: RP-SMA-Buchse
Anschluss B: RP-SMA-Stecker
Kabel-Art: Antennen Verlängerungskabel
Kabel-Anwendung: Antennen
Produkt-Art: Antennen Verlängerungskabel
Hersteller-Nr.: 27225
EAN: 4015162272253
Kabel Ø: 6 mm
Dämpfung: 3,2 dB.

Lieferumfang: Antennen-Verlängerungskabel 4 m + Wandhalterung.

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,68*
€ 39,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,21*
€ 40,00*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 31,39*
€ 41,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,65*
€ 41,98*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 42,56*
€ 55,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.