Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suprabeam Q1 Q1 Penlight batteriebetrieben LED 14.2cm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suprabeam
Suprabeam
Artikel-Nr.:
     1039H-940910020293
Hersteller:
     Suprabeam
Herst.-Nr.:
     Q1 SUPRABEAM
EAN/GTIN:
     5704049900011
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe
Suprabeam Q1 Q1 Penlight batteriebetrieben LED 14.2cm Grau

Fokussierbar
2 Leuchtstärken
Inkl. Clip

Kompakte und leichte Stiftleuchte. Dank der Bauform passt die Leuchte optimal in Arbeitsbekleidung und ist wie z.B. der Kugelschreiber stets zur Hand. Der Lichtstrahl wird über den drehbaren Leuchtenkopf fokussiert.

2 Leuchtstärken · Endkappenschalter · Fokussierbar · Griffiges hochfestes Aluminiumgehäuse · Kompakt und leicht · Spritzwassergeschützt

Kategorie: Penlight
Stromversorgung: batteriebetrieben
LEDs: 1
Leuchtmittel-Typ: LED
Lichtstrom (High): 160 lm
Leuchtweite (High): 70 m
Leuchtdauer (High): 8 h
Besonderheiten: mit Gürtelclip
Herstellerfarbe: Grau
Material: Aluminium
Gewicht: 56 g
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 1.5 cm
Länge (Tiefe): 14.2 cm
Produkt-Art: Penlight
Hersteller-Nr.: Q1SUPRABEAM
EAN: 5704049908208
Temperaturbereich -20 bis +50 °C
Lichtstrahlwinkel: Spotlicht 5° und Flutlicht 65°

Lieferumfang: Q1 · Clip · Batterien · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, led taschenlampe suprabeam, taschenlampe led, taschenlampe, 5704049901759, Suprabeam, Q1 SUPRABEAM, Q1, Mini Taschenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,24*
€ 48,60*
Lager 1039
32
€ 6,99*
ab € 66,97*
€ 85,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.