Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 1168899 Anschlussleitung 3 x 1.50mm² Transparent Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kash
Kash
Artikel-Nr.:
     1039H-940910020288
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     1168899
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
kash anschlussleitung 3x1,5
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
Kash 1168899 Anschlussleitung 3 x 1.50mm² Transparent Meterware

Kategorie: Anschlussleitung
Anzahl Adern: 3 x
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Querschnitt: 3 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe: Transparent
Außen-Ø: 7 mm
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Herst.-Teilenr.: 1168899
Typ: 1168899
Produkt-Art: Anschlussleitung
Hersteller-Nr.: 1168899
EAN: - - - - - - - - -
Trockenlänge: 8,10 m
Abmessungen: B 103 x T 53 cm

Weitere Suchbegriffe: Kash, 1168899
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 8,53*
2 Tage
58
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,54*
Lager 1039
58
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,87*
€ 18,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 12,87* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.