| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910020237 Herst.-Nr.: 1312-0011 EAN/GTIN: 4013674033140 |
| |
|
| | |
| Ansmann Mignon (AA)-Akku NiMH 2850 mAh 1.2V 1 Set 4St. 4er-Set Schnellladefähig Inkl. Box für Micro- und Mignon-Zellen Für Geräte mit hohem Stromverbrauch - schnelle und hohe Stromabgabe Profis und Vielanwender verwenden gerne Akkus der höchsten Kapazität. Diese Akkus sind somit ideal für professionelle Anwendungen mit hohem Energiebedarf wie Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc. Bei diesen Akkus mit hoher Kapazität kann innerhalb kurzer Zeit ein Maximum an Strom abgegeben werden. Die Selbstentladung spielt hierbei keine Rolle. Hohe Sicherheitsstandards und gute Zyklenfestigkeit Die Akkus entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000mal wiederaufladbar. Geprüfte Qualität ANSMANN Akkus sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards. Schnelladefähig Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind. Großer Temperatur-Einsatzbereich Die Akkus sind bei Temperaturen von -20°C bis +50°C nutzbar. Schont Umwelt und den Geldbeutel NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Damit können Sie bares Geld sparen und unsere Umwelt entlasten. Kein Memory-Effekt Dank neuester Akkutechnologie ist selbst nach mehrmaligem Teilaufladen der Memory-Effekt ausgeschlossen. Größe: Mignon (AA) Technologie: NiMH Spannung: 1.2 V Kapazität: 2850 mAh Höhe: 50.5 mm Durchmesser (Einbau/Gesamt): 14.3 mm Inhalt: 1 Set Kategorie: Mignon (AA)-Akku Typ: 1312-0011 Wiederaufladbar: Ja Produkt-Art: Mignon (AA)-Akku Hersteller-Nr.: 1312-0011 EAN: 4013674033140 Temperaturbereich -20 bis +50 °C Lieferumfang: 4x NiMH Akku Mignon AA Typ 2850 mAh (min. 2650 mAh) · Batteriebox
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, mignon-akku nimh, aa akku, Ansmann, 1312-0011, Mignon, HR6, HR06 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,27* | € 19,95* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 13,53* | € 19,96* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 26,00* | € 36,15* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 32,13* | € 43,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 35,13* | € 46,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,50* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|