Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Joy-it K-1483 USB-Adapter Raspberry Pi [1x USB-Câ„¢ Stecker - 1x USB 2.0 Buchse Micro-B]


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019628
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     K-1483
EAN/GTIN:
     4250236818542
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
3er Pack Joy-it K-1483 USB-Adapter Raspberry Pi [1x USB-Câ„¢ Stecker - 1x USB 2.0 Buchse Micro-B]

Joy-it K-1483 USB-Adapter Raspberry Pi [1x USB-C™ Stecker - 1x USB 2.0 Buchse Micro-B]

Adapter Micro USB Buchse auf Typ C Stecker
Daten- und Stromverbindung möglich
hochwertige Verarbeitung
ideal für Raspberry Pi, Handys, Tablets

Dieser Adapter wandelt den Micro-USB Typ B in den USB Typ C Anschluss und ist für eine Daten– sowie für eine Stromverbindung gedacht, z.B. für den Raspberry Pi 4 B oder zum Aufladen eines Handheldgerätes.

Kategorie: USB-Adapter
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: USB-C™ Stecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: USB 2.0 Buchse Micro-B
Passend für: Raspberry Pi
Produkt-Art: USB-Adapter
Hersteller-Nr.: K-1483
EAN: 4250236818542
Material: Acryl
Nennstrom: Bis zu 3 A
Abmessungen: 23 x 9 x 5 mm

Lieferumfang: Adapter

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,61*
1 Tag
68
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,63*
Lager 1039
68
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,75*
€ 19,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,43*
€ 21,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,73*
€ 21,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,58334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.