Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay GBPC2502W Brückengleichrichter GBPC-W 200V 25A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay
Vishay
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019347
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBPC2502W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Vishay GBPC2502W Brückengleichrichter GBPC-W 200V 25A Einphasig

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: GBPC2502W
Gehäuse: GBPC-W
Hersteller: Vishay
Herst.-Abk.: VIS
Kategorie: Brückengleichrichter
Konfiguration (Diode): Einphasig
U(RRM): 200 V
Durchlassstrom I(F): 25 A
Durchlassspannung U(F): 1.1 V
Durchlassspannung Referenz: 12.5 A
I(FSM) 60Hz: 300 A
Sperrstrom I(r): 5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 200 V
Betriebstemperatur (min.): -55 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Brückengleichrichter
Hersteller-Nr.: GBPC2502W
EAN: - - - - - - - - -
Für horizontale Ausrichtung

Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 200v, Vishay, GBPC2502W, gleichrichter, Brücken Gleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,85*
€ 7,45*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,46*
Lager 1039
80
€ 6,99*
ab € 11,06*
€ 16,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.