Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Infineon Technologies DF10S Brückengleichrichter EDIP-4 1000V 1A Einphasig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019341
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     DF10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 1000v
10er Pack Infineon Technologies DF10S Brückengleichrichter EDIP-4 1000V 1A Einphasig

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: DF10S
Gehäuse: EDIP-4
Hersteller: Infineon Technologies
Herst.-Abk.: INF
Kategorie: Brückengleichrichter
Konfiguration (Diode): Einphasig
U(RRM): 1000 V
Durchlassstrom I(F): 1 A
Durchlassspannung U(F): 1 V
Durchlassspannung Referenz: 1 A
I(FSM) 50Hz: 30 A
I(FSM) 60Hz: 31 A
Sperrstrom I(r): 5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 1000 V
Serie: DF
Betriebstemperatur (min.): -55 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Brückengleichrichter
Hersteller-Nr.: DF10S
EAN: - - - - - - - - -
Stromverbrauch (bei 12 V/DC mit Sirene): 1200 mA

Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Infineon Technologies, DF10S, International Rectifier, gleichrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,72*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,25*
€ 16,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,10*
€ 15,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,59*
€ 13,79
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.