Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckmann & Egle EX3076 LCD-Panelmeter 1,999A beleuchtet, Messbereich 0 - 1.999 A/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beckmann
Beckmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018867
Hersteller:
     Beckmann & Egle
Herst.-Nr.:
     EX3076
EAN/GTIN:
     4016138772494
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Beckmann & Egle EX3076 LCD-Panelmeter 1,999A beleuchtet, Messbereich 0 - 1.999 A/DC

Betrieb ohne Hilfsspannung (in Grenzen der angegebenen Spannungsversorgung)
Eingebauter Mess-Shunt
Einbaumaße 46 x 26.5 mm
Einfache Montage (Snap-In)
Grün beleuchtbar

Spannungsmessmodul zum Einbau in Gehäuse oder Fronttafeln.

Direkt anschließbar an Messquelle · Keine externe Beschaltung notwendig.

Anzeige (Details): LCD
Anzeigebereich: 0 - 1999
Stellen: 3 1/2
Toleranz: ± 0.2% + 1 Digit
Typ: EX3076
Spannungs-Versorgung (Details): 7 - 30 V/DC
Stromaufnahme: 4.5 mA
Einbaumaße: 46 x 26.5 mm
Gewicht: 35 g
Höhe: 28.5 mm
Länge (Tiefe): 18 mm
Zifferhöhe: 11.5 mm
Messbereich: 0 - 1.999 A/DC
Breite: 48 mm
Schnittstellen: keine
Hersteller-Nr.: EX3076
EAN: 4016138772494
Beleuchtung: 12 V/8 mA

Lieferumfang: Anschlussstecker mit kurzen Litzen · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Beckmann & Egle, EX3076, Messgerät, Voltmeter, Panelmeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,57*
€ 32,11*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 22,28*
€ 32,12*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 47,07*
€ 61,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
Q69X3859 12V
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.