Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-100 30 - 130 dB 31.5Hz - 8kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018589
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SL-100
EAN/GTIN:
     4016138519723
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-100 30 - 130 dB 31.5Hz - 8kHz

Messbereich 30 bis 130 dB A/C
Genauigkeit ± 2 dB
Erfüllt die Norm IEC 61672:2013 Klasse 3

Digitales Schallpegelmessgerät
Digitales Schallpegelmessgerät mit zwei Bereichen von 30 bis 130 dB. Nahezu unschlagbar in dieser Klasse ist die umfangreiche und professionelle Ausstattung des Gerätes.
Anwendungsbereich
Das Gerät kann zum messen und überwachen der Lautstärke auf Veranstaltungen wie beispielsweise auf Konzerten oder in Discotheken benutzt werden.

A/C-Bewertungskennlinien-Umschaltung · Umschaltbare Zeitbewertung (schnell/langsam) · Maximalwert-Speicherfunktion.

Gewicht: 230 g
Höhe: 210 mm
Breite: 55 mm
Auflösung Schall-Pegel: 0.1 dB
Anzeige: digital
Länge (Tiefe): 32 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Frequenz (max.): 8 kHz
Messfunktion: Schallpegel
Frequenz-Bereich: 31.5 Hz - 8 kHz
Messbereich Schallpegel dB (A): 30 - 130 dB
Genauigkeit dB (A): 2 dB
Frequenz (min.): 31.5 Hz
Messbereich Schallpegel dB (A) (max.): 130 dB
Messbereich Schallpegel dB (A) (min.): 30 dB
Produkt-Art: Schallpegel-Messgerät
Kategorie: Schallpegel-Messgerät
Hersteller-Nr.: SL-100
EAN: 4016138519723
Ansprechzeit: 125 ms
Erfüllt die Norm IEC 61672:2013 Klasse 3.

Lieferumfang: Windschutz · 1 Batterie (Typ 9 V Block) · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: voltcraft schallmessgerät, lärm messgerät, VOLTCRAFT, SL-100, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,98*
€ 50,47*
1 Tag
420
Frei Haus
ab € 37,82*
€ 50,48*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 47,20*
€ 61,32*
€ 3,50*
ab € 55,90*
€ 72,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moldex/Metric
6700
ab € 4,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,07*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 7,05*
Sonstiges
Voltcraft
SL-100 / SL-200 / DT 8820
ab € 5,23*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13166270
ab € 30,79*
Sonstiges
Voltcraft
SLC-100
ab € 76,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.