Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES EPM-4C-96 Programmierbares 1-Phasen AC Strommessgerät EPM-4C-96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENTES
ENTES
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017144
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     EPM-4C-96
EAN/GTIN:
     4016138755961
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
ENTES EPM-4C-96 Programmierbares 1-Phasen AC Strommessgerät EPM-4C-96

Betriebsspannung 230 V/AC
Messbereich 50 mA - 10 kA
Bedarfswerte
Ausgangsrelais
Hysteresefunktion
Einstellbare Grenzwerte

EPM-4C-96 misst den Effektivwert von Strömen und speichert den Maximal-, Durchschnitts- und Momentan-Bedarfswert. Wenn der gemessene Strom die einstellbaren Grenzwerte überschreitet schaltet das Ausgangsrelais nach der eingestellten Verzögerungszeit. DasStromwandlerverhältnis von5/5A bis 10000/5A und die Bedarfszeit können programmiert werden.

Spannungs-Versorgung (Details): 230 V AC
Typ: EPM-4C-96
Länge (Tiefe): 46 mm
Höhe: 96 mm
Breite: 96 mm
Hersteller-Nr.: 101499
EAN: 4016138755961
Messbereich Spannung: 10 - 300 V/AC (L-N), 10 - 500 V/AC (L-L)
Messbereich Spannung mit Wandler: 10 - 400 KV
Eingangsimpedanz: 1,8 M?
Messbereich Strom: 50 mA - 5,5 A
Messbereich Strom mit Wandler: 50 mA - 10 kA
Nennstrom: 5.5 A
Genauigkeit: 1% ±1 Digit
Bedarf/Bedarfszeit: 1 - 60 Min., programmierbar
Frequenz: 45 - 65 Hz
Leistungsaufnahme: <4 VA
Verzögerungszeit: 0 - 999,9 s voreingestellt für Ein- und Ausschaltungszeiten
Betriebsstemperatur: -5 bis +50 °C

Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 8699421404317, ENTES, 101499, EPM-4C-96, stromanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,40*
€ 83,87*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 65,03*
€ 83,88*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 92,33*
€ 115,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,99*
€ 138,028
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,33*
€ 137,243
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,28*
€ 130,043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,33*
€ 109,873
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.