Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning DUSPOL expert Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600V LED, Vibration, Akustik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benning
Benning
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017090
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     Q72479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
duspol spannungsprüfer cat iii
spannungsprüfer duspol
Benning DUSPOL expert Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600V LED, Vibration, Akustik

Spannung von 12 - 1000 V AC/ DC
Durchgangsprüfung bis 100 k?
Drehfeldrichtungs-, Phasen-, Polaritätsprüfung
VDE-Zulassung
CAT IV 600 V
Lastzuschaltung mit Vibrationsalarm
Bewusste Auslösung eines 30 mA FI-Schutzschalters
Drehfeldrichtungsprüfung im Drehstromnetz
Einpolige Außenleiterprüfung (Phase)
Akustische Durchgangsprüfung über lautstarken Prüfsummer und optischer Anzeige über gelbe LED
Messstellenbeleuchtung über weiße High Power LED
Drehfeldrichtungsprüfung über grüne LED (links/rechts)
Detektor zur berührungslosen Lokalisierung von Kabelbrüchen an offenliegenden und unter Spannung stehenden Leitungen

Der DUSPOL expert ist ein Spannungs- und Durchgangsprüfer, der für die Bereiche Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik geeignet ist.

Spannung von 12 V - 1.000 V AC/ DC (LED) · Anzeigestufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1.000 V AC/ DC · Optische Durchgangsprüfung bis 100 k? (gelbe LED) · Drehfeldrichtungs- (grüne LED)/ Phasenprüfung (rote LED), Polaritätsprüfung (LED) · Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung) · Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung) · Bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters · Vibrationsalarm im Prüfgriff · Zuschaltbare Messstellenbeleuchtung · Schutzart IP 65 (staubdicht/ strahlwassergeschützt) · Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche · Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401 · Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.

Gewicht: 500 g
Höhe: 55 mm
Breite: 85 mm
Schutzart: IP65
Kategorie: Zweipoliger Spannungsprüfer
Produkt-Art: Zweipoliger Spannungsprüfer
Anzeige: LED + Vibration + Akustik
Messkategorie: CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messfunktion: Drehfeldprüfung + Durchgangsprüfung + FI-Prüfung + Phasenprüfung
Länge (Tiefe): 330 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich V/DC max.: 1000 V
Messbereich V/AC min.: 12 V
Messbereich V/DC min.: 12 V
Messbereich V/AC max.: 1000 V
Messbereich V/AC: 12 bis 1000 V
Messbereich V/DC: 12 bis 1000 V
Typ: DUSPOL expert
Hersteller-Nr.: 50262
EAN: 4014651502628
Durchgangsprüfung bis 100 k?
Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA)

Lieferumfang: 2 x 1,5 V Micro-Batterien (LR03/ AAA) · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer, 4014651502628, Benning, 50262, DUSPOL expert, Prüfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.